Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 3 kW 7.2 A - CIMR-AC4A0009FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 3 kW 7.2 A - CIMR-AC4A0009FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648883474

Sähkönumero

V001490

Toimittajan tuotenumero

332487

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 3 kW 7.2 A, ND: 4 kW 8.8 A, max. outputfreq. 400Hz