Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 30 kW 60 A - CIMR-AC4A0072AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 30 kW 60 A - CIMR-AC4A0072AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877336

Sähkönumero

V001073

Toimittajan tuotenumero

324906

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 30 kW 60 A, ND: 37 kW 72 A, max. outputfreq. 400Hz