Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 315 kW 605 - CIMR-AC4A0675AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 315 kW 605 - CIMR-AC4A0675AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648958394

Sähkönumero

V000822

Toimittajan tuotenumero

375336

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 315 kW 605 A, ND: 355 kW 675 A, max.output freq. 400Hz