Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 37 kW 75 A - CIMR-AC4A0088AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 37 kW 75 A - CIMR-AC4A0088AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877343

Sähkönumero

V001052

Toimittajan tuotenumero

324907

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 37 kW 75 A, ND: 45 kW 88 A, max. outputfreq. 400Hz