Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 4 kW 9.2 A - CIMR-AC4A0011FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 4 kW 9.2 A - CIMR-AC4A0011FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877305

Sähkönumero

V001205

Toimittajan tuotenumero

324903

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 4 kW 9.2 A, ND: 5.5 kW 11.1 A, max. outputfreq. 400Hz