Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 45 kW 91 A - CIMR-AC4A0103AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 45 kW 91 A - CIMR-AC4A0103AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877350

Sähkönumero

V001028

Toimittajan tuotenumero

324908

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 45 kW 91 A, ND: 55 kW 103 A, max. outputfreq. 400Hz