Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 5.5 kW 14. - CIMR-AC4A0018FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 5.5 kW 14. - CIMR-AC4A0018FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877312

Sähkönumero

V001523

Toimittajan tuotenumero

324904

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 5.5 kW 14.8 A, ND: 7.5 kW 17.5 A, max.output freq. 400Hz