Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 55 kW 112 - CIMR-AC4A0139AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 55 kW 112 - CIMR-AC4A0139AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877367

Sähkönumero

V001029

Toimittajan tuotenumero

324909

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 55 kW 112 A, ND: 75 kW 139 A, max. outputfreq. 400Hz