Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 7.5 kW 18 - CIMR-AC4A0023FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 7.5 kW 18 - CIMR-AC4A0023FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648870047

Sähkönumero

V001531

Toimittajan tuotenumero

301573

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 7.5 kW 18 A, ND: 11 kW 23 A, max. outputfreq. 400Hz