Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 75 kW 150 - CIMR-AC4A0165AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 75 kW 150 - CIMR-AC4A0165AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877374

Sähkönumero

V001030

Toimittajan tuotenumero

324910

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 75 kW 150 A, ND: 90 kW 165 A, max. outputfreq. 400Hz