Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 90 kW 180 - CIMR-AC4A0208AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 90 kW 180 - CIMR-AC4A0208AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648909655

Sähkönumero

V000899

Toimittajan tuotenumero

355206

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 90 kW 180 A, ND: 110 kW 208 A, max. outputfreq. 400Hz