Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3-phase 200 V, HD: 75 kW - CIMR-AC2A0312AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3-phase 200 V, HD: 75 kW - CIMR-AC2A0312AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648865319

Sähkönumero

V000943

Toimittajan tuotenumero

280386

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3-phase 200 V, HD: 75 kW 283 A, ND: 90 kW 312 A, max.output freq. 400Hz