OMRON - Aikarele 0.1min-10h,1a/s,24VDC - H3RN-11 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 12.8 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Syvyys - 31.2 mm
Korkeus - 47.4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728262
Toimittajan tuotenumero
2912527-3
Tukkuerä
10
Leveys:
12.8 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Syvyys:
31.2 mm
Korkeus:
47.4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V


