OMRON - Aikarele 0.1s-10min,1a/s,24VAC - H3RN-1 24AC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Aikarele 0.1s-10min,1a/s,24VAC - H3RN-1 24AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 12.8 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Syvyys - 31.2 mm

  • Korkeus - 47.4 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728259

Toimittajan tuotenumero

2912522-2

Tukkuerä

10

Leveys:

12.8 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Syvyys:

31.2 mm

Korkeus:

47.4 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V