OMRON - Aikarele,moni,1A/S,24-230AC/DC - H3DE-S1 AC/DC24-230
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Aika-alue - 0.1...432000 s
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika - kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
Sähkönumero
9728250
Toimittajan tuotenumero
171738
Tukkuerä
1
Leveys:
22.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Aika-alue:
0.1...432000 s
Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
100 mm
Korkeus:
79 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...230 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


