OMRON - Analog output unit, 2 x outputs 1 to 5 V - CJ1W-DA021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854912962
Sähkönumero
V005434
Toimittajan tuotenumero
6930838-9
Tukkuerä
1
Analog output unit, 2 x outputs 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10V, 4 to 20 mA, externally powered 24 VDC 140mA,


