Etusivu

OMRON - Analog output unit, 2 x outputs 1 to 5 V - CJ1W-DA021(SL)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Analog output unit, 2 x outputs 1 to 5 V - CJ1W-DA021(SL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648023276

Sähkönumero

V003962

Toimittajan tuotenumero

172001

Tukkuerä

1

Analog output unit, 2 x outputs 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10V, 4 to 20 mA, externally powered 24 VDC 140mA,