OMRON - Analog output unit, 8 x output 1 to 5 V, - CJ1W-DA08V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648023443
Sähkönumero
V005435
Toimittajan tuotenumero
6984121-4
Tukkuerä
1
Analog output unit, 8 x output 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10V, resolution 1:4000 scalable to ±32000 or 1:800


