Etusivu

OMRON - Book type power supply, 240 W, 24 VDC, 1 - S8VK-X24024-EIP

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Book type power supply, 240 W, 24 VDC, 1 - S8VK-X24024-EIP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734172806

Sähkönumero

V003217

Toimittajan tuotenumero

680583

Tukkuerä

1

Book type power supply, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN rail mounting, Push-interminal, Coated, Ethernet IP / Modbus TCP compa