OMRON - Book type power supply, 30 W, 5 VDC, 5 A - S8VK-X03005-EIP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734172752
Sähkönumero
V004813
Toimittajan tuotenumero
680581
Tukkuerä
1
Book type power supply, 30 W, 5 VDC, 5 A, DIN rail mounting, Push-interminal, Coated, Ethernet IP / Modbus TCP compatib