OMRON - Book type power supply, 60 W, 12 VDC, 4. - S8VK-X06012-EIP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734172769
Sähkönumero
V004729
Toimittajan tuotenumero
680586
Tukkuerä
1
Book type power supply, 60 W, 12 VDC, 4.5 A, DIN rail mounting, Push-interminal, Coated, Ethernet IP / Modbus TCP compa