OMRON - Contact sensor, straight type, 8 mm dia. - E9NC-TH12S 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583414389
Sähkönumero
V002448
Toimittajan tuotenumero
393067
Tukkuerä
1
Contact sensor, straight type, 8 mm dia., 12 mm detection range, 0.1 umresolution