Etusivu

OMRON - Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 pr - H7CX-A4-N

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 pr - H7CX-A4-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583745407

Sähkönumero

V004884

Toimittajan tuotenumero

668623

Tukkuerä

1

Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset <(>&<)> 4 actual countdigits, multifunction:1-stage <(>&<)> total, SPST-NO 3 A relay o