Etusivu

OMRON - DAS NPN 2m Remote - E3X-DA11RM-S 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - DAS NPN 2m Remote - E3X-DA11RM-S 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP50

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727403

Toimittajan tuotenumero

129978

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP50

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin leveys:

74.3 mm

Anturin pituus:

32 mm

Anturin korkeus:

10 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

50 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C