Etusivu

OMRON - DAS NPN 2m vakio - E3X-DA11-S 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - DAS NPN 2m vakio - E3X-DA11-S 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP50

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727401

Toimittajan tuotenumero

129972

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP50

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin leveys:

10 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

70 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

32 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

650 nm