OMRON - DAS NPN M8 Merkint. Sininen - E3X-DAB6-S
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Kytkennän lähtö - NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727422
Toimittajan tuotenumero
129980
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin leveys:
73.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
32 mm
Anturin korkeus:
10 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C


