OMRON - Digit säädin 48x24mm,JÄNL,1HÄL - E5GN-Q1P AC100-240
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Mitoitusjännite - 100...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Asennussyvyys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728199
Toimittajan tuotenumero
231290
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
etäanturi
Mitoitusjännite:
100...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennussyvyys:
78 mm


