OMRON - Digital input yks. 64x 24 VDC - CJ1W-ID261-CHN

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Digital input yks. 64x 24 VDC - CJ1W-ID261-CHN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 64

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648050326

Sähkönumero

9727958

Toimittajan tuotenumero

6995000-5

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

64

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalilähdöt määritettävissä:

ei

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

4.1 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

20.4...26.4 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Signaalin ajastusviive:

0...32 ms

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

20 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Digital input yks, 64x 24 VDC