OMRON - Digital output unit, 16 x transistor out - CJ1W-OD212

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 12...12 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583425026
Sähkönumero
V004056
Toimittajan tuotenumero
2273443-6
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
12...12 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
0.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
20.4...20.4 V
Lähtöjännite:
DC
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
31 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
89 mm


