OMRON - Digital output yks.16xrele - CJ1W-OC211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 230...250 V
Syöttöjännite DC - 12...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583425002
Sähkönumero
9727959
Toimittajan tuotenumero
2273441-0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...250 V
Syöttöjännite DC:
12...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
230...250 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
5...250 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
31 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
89 mm


