Etusivu

OMRON - E2C antpääM 18*46.3mm 0-7mm5um - E2C-EM07M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - E2C antpääM 18*46.3mm 0-7mm5um - E2C-EM07M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 3...3 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Käyttölämpötila - -10...60 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648076944

Sähkönumero

9727315

Toimittajan tuotenumero

176703

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

3...3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Käyttölämpötila:

-10...60 °C