OMRON - E2C antupää 5.4*18mm 0-1mm 1um - E2C-ED01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 0...1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Käyttölämpötila - -10...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648076852
Sähkönumero
9727311
Toimittajan tuotenumero
176694
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
0...1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Käyttölämpötila:
-10...60 °C


