OMRON - E3C-LDA peili 7x7mm - E39-R13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 24 mm
Leveys - 12 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 2
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854958311
Sähkönumero
9727155
Toimittajan tuotenumero
6972003-4
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
24 mm
Leveys:
12 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


