OMRON - Energiamittari KM-N3 - KM-N3-FLK

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Energiamittari KM-N3 - KM-N3-FLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 5 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Väyläliitäntä - RS-485

  • Maksimivirta (Imax) - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583800199

Sähkönumero

6715501

Toimittajan tuotenumero

3616787-9

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

5 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Väyläliitäntä:

RS-485

Maksimivirta (Imax):

6 A

Napaisuus:

kolme johdinta

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

100...240 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

4

Nelipiirinen Energian- ja tehonvavontamittari, upotettava .1-vaihe/3-vaihe 100-277 VAC/173-480 VAC 4- Modbus/Compoway

Energiankulutuksenvalvonta
Nelipiirinen Energian- ja tehonvavontamittari, upotettava . 1-vaihe/3-vaihe 100-277 VAC/173-480 VAC 4- Modbus/Compoway

96 × 96 × 64 mm (excluding protrusions)

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan