OMRON - Esivalintalask48x48,12-24AC/DC - H7CX-AUD1-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Korkeus - 48 mm
Nollaustoiminto - kyllä
Merkkien määrä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728288
Toimittajan tuotenumero
311858
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Korkeus:
48 mm
Nollaustoiminto:
kyllä
Merkkien määrä:
6


