OMRON - F39-JG5B-D - Jatkokaapeli vast.otin M12 5-pin 5m

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - F39-JG5B-D - Jatkokaapeli vast.otin M12 5-pin 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...-25 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4548583567962

Sähkönumero

V007226

Toimittajan tuotenumero

F39-JG5B-D

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

8

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...-25 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelityyppi:

moniydin

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

CuSn

Rajapinnan materiaali:

nikkeli/kulta

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...-25 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio