OMRON - General-purpose I/O terminal block, MIL3 - XW2B-34G5
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 56 mm
Korkeus - 154 mm
Läpivientireikien määrä - 19
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4536854229558
Sähkönumero
V002558
Toimittajan tuotenumero
107558
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
56 mm
Korkeus:
154 mm
Läpivientireikien määrä:
19
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
19 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1.5...22 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
General-purpose I/O terminal block, MIL34 socket, M3.5 screws, 34 points


