OMRON - General-purpose I/O terminal block, MIL4 - XW2D-40G6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 40
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli - plug-in liitäntä
Nimellisjännite - 24 V
Nimellisvirta - 1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734723183
Sähkönumero
V003725
Toimittajan tuotenumero
5661274-7
Tukkuerä
1
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
40
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli:
plug-in liitäntä
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
1 A
Ympäristön likaantumisaste:
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Syvyys:
39.1 mm
Leveys:
149 mm
Korkeus:
40 mm


