OMRON - Haarukka-ant. 25mm,PNP,M8,0,3m - E3Z-G81-M3J

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Haarukka-ant. 25mm,PNP,M8,0,3m - E3Z-G81-M3J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Käyttöetäisyys - 25...25 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727066

Toimittajan tuotenumero

2114877-0

Tukkuerä

10

Valotyyppi:

infrapunavalo

Käyttöetäisyys:

25...25 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

11 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

50 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

40 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C