OMRON - Haarukka valokenno, NPN, 2M - E3Z-G61 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Käyttöetäisyys - 25...25 mm
Rungon rakenne - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727065
Toimittajan tuotenumero
2114865-7
Tukkuerä
10
Valotyyppi:
infrapunavalo
Käyttöetäisyys:
25...25 mm
Rungon rakenne:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP64
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin leveys:
11 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
50 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin korkeus:
40 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C


