OMRON - Ind.tun 1.5mm.NPN.sulk.eiup.2m - TL-W1R5MC1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun 1.5mm.NPN.sulk.eiup.2m - TL-W1R5MC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854116315

Sähkönumero

9727306

Toimittajan tuotenumero

2912051-4

Tukkuerä

5

Kytkentäetäisyys:

1.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

muu

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Anturin pituus:

5 mm

Anturin leveys:

25 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Anturin korkeus:

8 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei