Etusivu

OMRON - Ind.tun 4mm.PNP.SULK.0.8mm.UPP - E2E-CR8B1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun 4mm.PNP.SULK.0.8mm.UPP - E2E-CR8B1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 0.8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536853244774

Sähkönumero

9727157

Toimittajan tuotenumero

133325

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

0.8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

25 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V