Etusivu

OMRON - Ind.tun M18.16.0mm.NPN.ava.M12 - E2A-M18LN16-M1-C2

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M18.16.0mm.NPN.ava.M12 - E2A-M18LN16-M1-C2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 16 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648092692

Sähkönumero

9727245

Toimittajan tuotenumero

172264

Tukkuerä

60

Kytkentäetäisyys:

16 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

75 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

400 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V