Etusivu

OMRON - Ind.tun M30.20mm.NPN.sulk.2m - E2A3-M30KS20-WP-C1 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M30.20mm.NPN.sulk.2m - E2A3-M30KS20-WP-C1 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648140102

Sähkönumero

9727299

Toimittajan tuotenumero

183125

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

65 mm

Kytkentätaajuus:

80 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V