Etusivu

OMRON - Ind.tun M30.20mmNPN.avaut.2m - E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M30.20mmNPN.avaut.2m - E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648140119

Sähkönumero

9727300

Toimittajan tuotenumero

183126

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

65 mm

Kytkentätaajuus:

80 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V