OMRON - Ind.tun M5.PNP.SULK.1.0mm.UPP - E2E-X1B1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853244798
Sähkönumero
9727160
Toimittajan tuotenumero
133327
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
25 mm
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Kytkentätaajuus:
3000 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V


