OMRON - Ind.tun M8.2.0mm.PNP.sulk.M8/4 - E2A-S08LS02-M5-B1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 2 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648149372
Sähkönumero
9727177
Toimittajan tuotenumero
7912272-0
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
2 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
61 mm
Anturin leveys:
8 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...32 V
Anturin korkeus:
8 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei


