Etusivu

OMRON - Ind.tun M8.3.0mm.PNP.avaut.M12 - E2A3-S08KS03-M1-B2

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M8.3.0mm.PNP.avaut.M12 - E2A3-S08KS03-M1-B2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648150163

Sähkönumero

9727278

Toimittajan tuotenumero

183144

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

44 mm

Kytkentätaajuus:

700 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V