Etusivu

OMRON - Ind.TunM12.NPN.Su.Eiup.8mm.M12 - E2A-M12KN08-M1-C1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.TunM12.NPN.Su.Eiup.8mm.M12 - E2A-M12KN08-M1-C1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854918445

Sähkönumero

9727210

Toimittajan tuotenumero

133486

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

48 mm

Anturin leveys:

12 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

12...32 V

Anturin korkeus:

12 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...32 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei