OMRON - Ind.TunM12.PNP.Su.Eiup.8mm.M12 - E2A-M12KN08-M1-B1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Kytkentätyyppi - sulkeutuva kosketin
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854918322
Sähkönumero
9727208
Toimittajan tuotenumero
133478
Tukkuerä
10
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Kytkentätyyppi:
sulkeutuva kosketin
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
12 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
48 mm
Anturin leveys:
12 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
12...32 V
Anturin korkeus:
12 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...32 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei


